Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 110 5X1 BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777287772
Elnummer
1025609
Leverandørens varenummer
1119897
Typebeskrivelse
1025609
Ledermateriale
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt
1 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
5
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate
Blank
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
7,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
106,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
71 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
28,4 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Lederform
Rund
PVC kontroll kabel med liten ytre diameter og sort ytterkappe. UV og værbestandig i h.h.t. ISO 4892-2.
Egnet for utendørs installasjoner. Sorte ledere med hvit nummerering i h.h.t. VDE 0293-334.
Norm: Basert på EN 50525-2-60