Lapp Norway - ØLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
AWG størrelse - 16
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773082340
Elnummer
1000431
Leverandørens varenummer
1313304
Typebeskrivelse
1000431
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
PUR (Polyuretan)
AWG størrelse
16
Nominelt ledertversnitt (AWG)
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Fletting
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
10,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
192 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
57,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Skjermet styrekabel PUR mantel, PVC isolasjon på leder, kan benyttes utendørs og innendørs i industrielle applikasjoner, svært god olje og drivstoff bestandighet, er riv- og slitesterk, setter ikke merker så som gummikabel. Tallkodet. Kabelen er ECOLAB godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.