Lapp Norway - ØLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 For frekvensomformere
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 6
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4044773062243
Elnummer
1000001
Leverandørens varenummer
36440
Typebeskrivelse
EMC/VFD Frekvensomformer kabel, symmetrisk type.
Nominelt ledertverrsnitt
2,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
6
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
0,6 kV
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederform
Rund
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Ja
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Antall hjelpesystemkjerner
3
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere
0,5 mm²
Konsentrisk leder
Uten
Farge på ytre kappe
Svart
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
12,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
48,8 mm
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U
1 kV
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Egnet som mellomspentkabel
Nei
Egnet som høyspenningskabel
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
VDF/EMC frekvensomformerkabel med symmetrisk jordleder. Dobbel skjerming bestående av folie og flettet fortinnet kobberskjerm. Laget for å gi lavest mulig koblingsimpedans. Kan benyttes utendørs. For spenning 0,6/1Kv med en testspenning på 4000V