Lapp Norway - ØLFLEX® 2YSLCY-JB 4G16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773062663
Elnummer
1000021
Leverandørens varenummer
36430
Typebeskrivelse
EMC/VFD Frekvensomformer kabel.
Nominelt ledertverrsnitt
16 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
0,6 kV
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederform
Rund
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
PE (Polyetylen)
Ledermerkning
Farge
Laminert ytre kappe
Nei
Fiberoptiske elementer
Nei
Med jordleder
Ja
Indre ledende lag
Nei
Ytre ledende lag
Nei
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Antall hjelpesystemkjerner
0
Konsentrisk leder
Uten
Farge på ytre kappe
Andre
Ledende belegg
Nei
Langsgående vanntette ledere
Nei
Langsgående vannblokkerskjerm
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
22,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
88,4 mm
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U
1 kV
VDF/EMC frekvensomformerkabel med transparent ytterkappe. Dobbel skjerming bestående av folie og flettet fortinnet kobberskjerm. Laget for å gi lavest mulig koblingsimpedans. For innendørs bruk. For spenning 0,6/1Kv med en testspenning på 4000V