Lapp Norway - ØLFLEX® CLASSIC 110 CY 7X0,75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4044773094893
Elnummer
1085838
Leverandørens varenummer
1135807
Typebeskrivelse
STYREKAB PVC TALLK. M/K.SKJ
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
7
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Fletting
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Nei
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Andre
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
9,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
291 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
194 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
58,2 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Styrekabel, skjermet for industriellt innendørs bruk, tallkodet