Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.81025G1,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 25
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 16
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773044911
Elnummer
1094446
Leverandørens varenummer
26157
Typebeskrivelse
KJEDEKABEL I PVC
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere
25
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse
16
Nominelt ledertversnitt (AWG)
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Med jordleder
Ja
Støtteelement
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Kabel geometri
Rund
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
18,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
139,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
74,4 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Merkespenning U0
300 V
Merkespenning U
500 V
Styrekabel for kabelkjede i PVC uskjermet for industriellt bruk.