Lapp Norway - ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederisolasjon - Polyolefin
Spesifikasjon kappemateriale - Andre
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Nominelt ledertversnitt (AWG) - 14 kcmil
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776105206
Elnummer
1025086
Leverandørens varenummer
0027951
Typebeskrivelse
1025086
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Merkespenning U0
0,6 kV
Nominelt ledertverrsnitt
2,5 mm²
Nominelt ledertversnitt (AWG)
14 kcmil
Antall ledere
4
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Sifre
Støtteelement
Uten
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Materiale i ytre kappe
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe
Oransje
Kabel geometri
Rund
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
10,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
79,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
42,4 mm
Merkespenning U
1 kV
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP er en skjermet hybridkabel for strømtilførsel og styring av servomotorer fra ledende produsenter.
Den er ekstra fintrådet (Klasse 6) og er beregnet for bruk i kabelkjeder med høy hastighet og akselerasjon, gjerne kombinert med lange lengder
PUR ytterkappe og polypropylen lederisolasjon gjør den kuldebestandig og fleksibel ned til -40 grader.
Fleksibilitet ved lav temperatur har gjort den til en klar favoritt for bruk i fryselager / kjølelager for eksempel i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen.
Den er UV bestandig og halogenfri for både innendørs og utendørs bruk.
Kabelen tåler svært mange mineraloljebaserte smøremidler, fortynnede syrer / alkaliske løsninger og andre kjemiske medier.
PUR isolasjon gjør den mekanisk sterk for bruk i tøffe miljøer.
Godkjent iflg UL/CSA, AWM og VDE