Lapp Norway - UNITRONIC® LIYY 20X0.75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 20
Vridning - Lag
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773035339
Elnummer
1091678
Leverandørens varenummer
28620
Typebeskrivelse
SIGNAL/DATAKABEL USKJERMET
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
20
Vridning
Lag
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Antall snodde elementer
1
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Uten
Kabelskjerming
Uten
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Beskyttende kappe
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Armering
Uten
Kabel geometri
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
12,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
124 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
49,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...80 °C
Kategori
Uten
UV-bestandig
Nei
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Egnet som datakabel
Ja
Egnet som signalkabel
Ja
Vekt
274 kg/km
Signal og data kabel for innendørs industriellt bruk,