Ledvance - PANEL PERFORMANCE 600 DALI 36W 4000K 4320lm dimbar MP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 36...36 W
Effektiv lysstrøm - 4320 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 82.135 kg CO2
EAN/GTIN
4058075440395
Elnummer
3004811
Leverandørens varenummer
4058075440395
Typebeskrivelse
3004811
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
36...36 W
Effektiv lysstrøm
4320 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Matt
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
160...160 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Ja
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
20
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
33
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Slagfasthet
IK02
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-10...50 °C
Egnet for nødlys
Ja
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Maks systemeffekt
36 W
Lysutbytte
120 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,95
Bredde
595 mm
Høyde/dybde
32 mm
Lengde
595 mm
Innbyggingslengde
575 mm
Innbyggingsbredde
575 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
80 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
5
Tilkoblingstype
Stikklemme
Klirrfaktor (THD)
10
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Unified Glare Ratio (UGR)
22
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE® PANEL PERFORMANCE DALI -familien High Output (HO) er vår beste alternativer i LED panel familien er direkte erstatning for armaturer med lysrør. Inkludert connector box. Tilbehør for flere ulikemonteringsalternativer er tilgjengelig. Ekstern forkoblingsutstyr er inkludert. Sikkerhetsline for armaturen er også inkludert. 5 års garanti. Tilgjengelig i 30W med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid L80/B10 inntil 60 000t og effektivitet opptil 120lm/W. (driftstemperatur fra -10° til +40°) Anbefalte bruksområder er kontorer, konferanserom, resepsjonsområder, foajeer og heis. Spesifikasjoner for 3004811: 4320Lumen, 4000Kelvin, 220-240V, 36W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 60 000t, Farge Hvit, IP20, dimbar.