Ledvance - SURFACE 300 15W/3000K SORT IP65 NØDLYS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 15...15 W
Effektiv lysstrøm - 1400 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 35.822 kg CO2
EAN/GTIN
4058075647664
Elnummer
3004864
Leverandørens varenummer
4058075647664
Typebeskrivelse
3004864
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
15...15 W
Effektiv lysstrøm
1400 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Hus, overflatebeskyttelse
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Matt
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
350...350 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
48
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
78
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
5...40 °C
Egnet for nødlys
Ja
Integrert nødstrømsforsyning
Ja
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Maks systemeffekt
15 W
Lysutbytte
95 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,7
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Høyde/dybde
70 mm
Lengde
300 mm
Ytre diameter
300 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Stikklemme
Klirrfaktor (THD)
8
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
SURFACE BULKHEAD er en robust armatur med en vakker design med mulighet til varierende installasjoner. Armaturet kommer uten deksel. Men det er mulighet for å bestille en RING eller EYELID. Se under Tilbehør. Dette armaturet kan brukes både inne og utendørs, er IP65 og har IK10. Lett å innstallere man kan sette inn kabler fra alle sider og to kabler fra baksiden. Det er 2 str. 10W/80lm og 15W/1400lm i 3000K eller 4000K i forskjellige varianter: -Standard on/off, -Sensor type med HF-sensor, - Emergency med 3 t backup. TILBEHØR: 3001035 SF BLK RING 250 hvit og/eller 3001009 SF BLK EYELID 250 hvitSpesifikasjon for ELnr; 3004864; 1400 lumen, 3000 Kelvin, 15 Watt, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 120 °, 0ikke dimbar, levetid: 50000 timer (L70/B50)IP65