Legrand - Boks på vegg eller i møbel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Form - Rund
Utstyrt med - Uten
Farge - Oransje
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060801885
Elnummer
1298418
Leverandørens varenummer
080188
Typebeskrivelse
1298418
Monteringsmetode
Andre
Form
Rund
Utstyrt med
Uten
Farge
Oransje
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Konstruktionstype
Apparatkoblingsboks/-skap
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Diameter
80 mm
Lengde
83 mm
Bredde
83 mm
Dybde
53...53 mm
Innvendig dybde
48 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus eller spres
Med skruer
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Nei
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
20/25 mm
For kabeldiameter fra/til
20...25 mm
Rørlåsing
Nei
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Nei
Antall innføringer
4
Antall medleverte stusser
0
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Uten
Festing av deksel
Andre
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Uten
Spesiell anvendelse
Uten
Boks for vegg eller montering i møbler
- Ø80 mm
- Brukes til å installere gulvkontakten i alle typer skillevegger eller i møbler (som skrivebord eller arbeidsbenker)
- Dybde 50 mm