Legrand - Enkel gulvboks flat. 86x86mm, rustfritt stål
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060897000
Elnummer
1298400
Leverandørens varenummer
089700
Typebeskrivelse
1298400
Antall enheter
1
Monteringsretning
Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Metall
Farge
Edelstål
Antall enheter horisontalt
1
Antall enheter vertikalt
1
Med montasjeramme
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Ja
Egnet for veggkanal
Nei
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Børstet
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
7035
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Slagfasthet
IK08
Type feste
Skrufeste
Bredde
90 mm
Høyde
90 mm
Dybde
41 mm
Innbyggingshøyde
28 mm
For optimal fordeling av strøm og data i boliger og næringsbygg.
Boksene egner seg godt på gulv, på vegg og i f. eks. benkeplater.
- Tidløs utforming i børstet, rustfritt stål
- Ekstra tynn plate, 2 mm
- Installeres i gulv, på vegg eller i møbler
- Blått LED-lys som tilbehør (bestilles separat)
- Beskyttelsesgrad IP 44 og IK 08
- Utstyres med de fleste 45x45 mm MosaicTM45-uttak
Ved montering på vegg eller i møbler (f. eks. benkeplater) brukes boks, varenr. 080188.
Ved nestøping benyttes boks, varenr. 081988.