Legrand - Gulvboks nedstøp. dobbel stikk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Platina
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Med signallampe - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682034191
Elnummer
1264160
Leverandørens varenummer
089702-KN
Typebeskrivelse
1264160
Antall enheter
1
Farge
Platina
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
2
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Ja
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Ja
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med klo og skrue
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Metallic
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK04
Enhet bredde
172 mm
Enhet høyde
40 mm
Enhet dybde
40 mm
Platinium, dobbel Gulvboks for nedstøping av dobbel stikk. Leverse skomplett inkludert nedstøpingsboks og stikkontakter. Led belysning.