Legrand - Nedstøpingsboks enkel gulvboks
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Form - Andre
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060819880
Elnummer
1298419
Leverandørens varenummer
081988
Typebeskrivelse
1298419
Monteringsmetode
Andre
Form
Andre
Utstyrt med
Andre
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Konstruktionstype
Apparatkoblingsboks/-skap
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Diameter
80 mm
Lengde
100 mm
Bredde
91 mm
Dybde
71...71 mm
Innvendig dybde
40 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Nei
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
20/25 mm
For kabeldiameter fra/til
20...25 mm
Rørlåsing
Nei
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Nei
Antall innføringer
8
Antall medleverte stusser
0
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Utførelse deksel
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Selvlåsende
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Uten
Spesiell anvendelse
Uten
Nestøpningsboks for Platinum.
For optimal fordeling av strøm og data i boliger og næringsbygg.
Boksene egner seg godt på gulv, på vegg og i f. eks. benkeplater.
Ved montering på vegg eller i møbler (f. eks. benkeplater) brukes boks, varenr. 080188.