LIT by CARDI - Downlight TILT Hvit 2700K DIM IP54 ISOSAFE 6-pack
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 10...560 lm
Egnet til påbygging - Nei
Emballasje og betingelser
6 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268405120
Elnummer
3209904
Leverandørens varenummer
0017440053
Typebeskrivelse
3209904
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
10...560 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Kapslingsmateriale
Stål
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Isoleringsklasse
II
Maks systemeffekt
8 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
70 lm
Lysstyrke
570 cd
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
40 mm
Ytre diameter
92 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
38 mm
Tilkoblingstype
Stikklemme
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR)
18
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Tilt er en god og rimelig dimbar downlight med 25° tilt, bra lysutbytte og god fargegjengivelse. Lysflaten er trukket noe bakover for mindre blending og et mer eksklusivt utrykk. Linsen gjør at lyset sprer seg like godt uansett.
Leveres med 2700 kelvin varm lysfarge.
Tetthetsgrad på IP54 gjør at den kan monteres både utendørs og på baderom.
I tillegg er den selsagt Isosafe slik at den kan monteres rett i isolasjon.
Tilt leveres kun som en 6-pakning.