LIT by CARDI - DRACO 100W 4K 9800LM RA>80 IP65 IK08 LYSKASTER SYMMETRISK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 100...100 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268403553
Elnummer
3209921
Leverandørens varenummer
0017440012
Typebeskrivelse
3209921
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
100...100 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Ja
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Svingbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
100...100 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
91,81 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
88,41 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
77,96 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
1,4 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
2 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
5,4 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-30...50 °C
Maks systemeffekt
100 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
9800 lm
Lysstyrke
4200 cd
Virkningsgrad
0,95
Flimrende verdi Pst LM
1
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM
0,4
Bredde
235 mm
Høyde/dybde
67 mm
Lengde
310 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
3
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
1...1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
22
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
28
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lysutbytte
98 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Draco er en robust og lyssterk lyskaster som er velegnet også i kystnære strøk. Symmetrisk lysbilde. 4000K. 100W, 9800lm. CRI>80. SDCM≤5.. Lyspredning 110°. Levetid 50.000 timer L70. 5 års garanti. Tetthet: IP65. Slagfasthet: IK08. Temperaturområde -30°C~+50°C.. Flikkerfri. Påmontert 1,5m gummikabel med schuco plug. Ventilasjonsplugg. Bestått 168H salt spray test., ERP, Rohs, Reach.
Farge: Sort RAL9005.
Pakning 1 stk. Ytterpakning 5 stykk.
Lit by Cardi er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringvennlighet og design.