Maico Italia S.p.A - MURO 120HTK, 5" baderomsvifte m/spjeld, hygrostat og timer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 110 mm
Høyde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510023523
Elnummer
4910984
Leverandørens varenummer
MURO 120HTK
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning
230 V
Diameter skovlhjul
110 mm
Høyde
160 mm
Bredde
160 mm
Nettfrekvens
50 Hz
Dybde
103 mm
Beskyttelsesklasse IP
IPX4
5" bad/våtromsvifte m/spjeld, hygrostat og timer, 170 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 15W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak, justerbar fuktføler og timer