Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 100MHT, 4" baderomsvifte m/spjeld, hygrostat og timer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 88 mm
Høyde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510031320
Elnummer
4911145
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 100MHT
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning
230 V
Diameter skovlhjul
88 mm
Høyde
160 mm
Bredde
160 mm
Nettfrekvens
50 Hz
Dybde
95 mm
Beskyttelsesklasse IP
IPX4
4" bad/våtromsvifte m/spjeld, hygrostat og timer, 95 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 14W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak