Makita - Slagskrutrekker 18V DTD152RMJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...2900 1/min
Chuckstørrelse - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381810241
Elnummer
8876702
Leverandørens varenummer
DTD152RMJ
Typebeskrivelse
8876702
Nominell spenning
18 V
Batterikapasitet
4 Ah
Vekt inkludert batteripakke
1,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir
0...2900 1/min
Chuckstørrelse
0...0 mm
Antall medleverte batterier
2
Med lader
Ja
Vekt uten batteripakke
1,3 kg
Batterikvalitet
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir
0...3500 1/min
Tomgangsturtall 3. gir
0...0 1/min
Maks. dreiemoment
140 Nm
Dreiemomentinstilling
0...0 Nm
Borediameter stål 1. gir
0 mm
Borediameter stål 2. gir
0 mm
Borediameter stål 3. gir
0 mm
Borediameter tre 1. gir
0 mm
Borediameter tre 2. gir
0 mm
Borediameter tre 3. gir
0 mm
Lengde
137 mm
Bredde
90 mm
Høyde
230 mm
Kompakt maskin - kun 137mm. 18V slagskrutrekker med høyt turtall. Kompakt utforming med lengde på bare 137mm. Dreiemoment på 165Nm. Effektiv beskyttelse mot støv og vann med XPT. RMJ-modell kommer med 2stk 18V/4,0Ah batterier og hurtiglader.
Brukerfordeler:
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Smalt håndtak gjør den smidig å
håndtere. LED-arbeidsbelysning. Høyt dreiemoment.
1/4" bitsinnfesting. Batteribeskyttelse skåner batteri og
maskin mot overbelastning. Reversmulighet.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-2900
Maks moment (Nm) 165 Nm
Slagtall (min-1) 0-3500
Vekt 1,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 137 x 79 x 238 mm