Melbye - GLASSVEVTAPE 20MX25MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - Glassfiberduk
Farge - Hvit
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010632
Elnummer
1817932
Leverandørens varenummer
1817932
Typebeskrivelse
Tape - Glassfibervev, Nitto 18
Bredde
25 mm
Materiale
Glassfiberduk
Farge
Hvit
Lengde
20 m
Tykkelse
0,17 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Ja
Temperaturmotstand
0...130 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
Nitto 185 har etter herding em meget god varmemotstand og kjemisk motstand. Benyttes til isolering og festing av kabler og utstyr i elektriske apparater som utsettes for, eller utvikler høy varme. Lim Temperaturherdend