Melbye - ISO-bryter 4-polet, moduloppbygget, med piggklemmer og momentskruer, 160A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 660 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH000, NH00
Antall poler - 4
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027494
Elnummer
2864871
Leverandørens varenummer
28 648 71
Typebeskrivelse
2864871
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
660 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu
160 A
Egnet for sikringsinnsatser
NH000, NH00
Antall poler
4
Utførelse av betjeningselement
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Kabelinngang
Side
Utstyrt med pluggforbindelse
Nei
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Nei
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP33
160A moduloppbygget lastskillebryter med piggklemmer. Klemmene er i tillegg beskyttet av fettfylte gummitetninger. Dette gjør at ledningsendene er beskyttet mot ytre påvirkninger. Klemmene har endestoppere som sikrer riktig innstukket lengde av ledning. Sikringsbryteren er moduloppbygget. 3-polet bryter kan utvides med pol for nullpunktsikring. Klemmene har momentskruer. Standard: IEC 947.
Isolasjonsnivå: 1000 V.
Merkestrøm:160 A.
Sikringer: NH00.
Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer.
ISO-Bryter. Modulær oppbyggning. Med piggklemme. Driftsspenning 660V.