Melbye - Isolasjonsstrømpe belagt med silikongummi, sort 16mm VSC25 10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713128790
Elnummer
1820934
Leverandørens varenummer
1820934
Typebeskrivelse
1820934
Indre diameter
16 mm
Farge
Svart
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Ja
Fleksibel flettet glassfiberstrømpe belagt med silikongummi.
Resistent mot oljer, væsker og aggressive kjemikalier.
Selvslukkende og halogenfri.
Spesifikasjon i hht. IEC 684-3 / UL 1441.
Gjennomslagsfasthet 4000 V.
Driftstemperatur:-70°C +265°C. Maks kortvarig +300°C.