Melbye - Krympetape NW 1250 200mmx10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Materiale - PE (Polyetylen)
Farge - Svart
Lengde - 10 m
Tykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010472
Elnummer
1817428
Leverandørens varenummer
1817428
Typebeskrivelse
Tape - Krympetape, Nitto NW125
Bredde
200 mm
Materiale
PE (Polyetylen)
Farge
Svart
Lengde
10 m
Tykkelse
1 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Ja
Tapen er meget lett å legge på og har utmerket kjemisk motstandskraft. Har vanntettende egenskaper. Benyttes i forbindelse med f.eks. mantelskader, korrosjonsbeskyttelse, tetning m.m. Kan krympes med varmluft eller åpen flamme. Tapen har god UV-bestandi