Melbye - Silicontape 665 25mmx10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - Silikon
Farge - Grå
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010540
Elnummer
1817910
Leverandørens varenummer
1817910
Typebeskrivelse
Tape - Silikongummi, Nitto 665
Bredde
25 mm
Materiale
Silikon
Farge
Grå
Lengde
10 m
Tykkelse
0,5 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-20...180 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Ja
Nitto 665 er en profilert sammensmeltende silikontape. En god tape til isolering av kabler, statorer, rotorer, transformatorer og annet som kan bli utsatt for høye temperaturer. Egner seg også som beskyttelse der kabler kan utsettes