Melbye - TAPE 20MX19MM SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010649
Elnummer
1817940
Leverandørens varenummer
1817940
Typebeskrivelse
"Tape - ""Kuldetape”, Nitto 22
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Svart
Lengde
20 m
Tykkelse
0,19 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-18...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Nei
En kvalitetstape med gode mekaniske, kjemiske og elektriske egenskaper. Tapen er påført et spesiallim med meget gode kuldeegenskaper som gjør tapen brukervennlig på meget kalde dager. Nitto 228 egner seg også godt til bruk p