Melbye - Tape Nitto 201x 15mmx25m Grønn
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn
Lengde - 25 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010311
Elnummer
1812373
Leverandørens varenummer
1812373
Typebeskrivelse
"Tape - ""Merketape"", Nitto 2
Bredde
25 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Grønn
Lengde
25 m
Tykkelse
0,15 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Nei
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Nei
En kvalitetstape med god hefteevne. Tapen leveres i mange ulike farger. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm. Kan leveres i andre bredder. Godkjent av NEMKO. Materiale PVC, blyfri (ikke kla