Melbye - Tape Nitto 51 50mmx10m Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010762
Elnummer
1831840
Leverandørens varenummer
1831840
Typebeskrivelse
Tape - Elektro- og korrosjonsb
Bredde
50 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Svart
Lengde
10 m
Tykkelse
0,4 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Nei
Tapen er dekket av et spesiallim av hovedsaklig syntetisk gummi. Gir tapen god elektrisk isolasjons- Tapen er dekket av et spesiallim av hovedsakling syntetisk gummi. Gir tapen god elektrisk isolasjonsevne, diffusjonstetthet mot van