Melbye - Tape Trans PVC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Fargeløs
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701332994
Elnummer
1835665
Leverandørens varenummer
1835665
Typebeskrivelse
1835665
Bredde
19 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Fargeløs
Lengde
20 m
Tykkelse
0,15 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Ja
Isolerende
Ja
Selvslukkende
Ja
Temperaturmotstand
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Nei
Egnet for høyspenning
Nei
Vulkaniserende
Nei
PVC tapen er et økonomisk alternativ som gir god motstand mot slitasje, fuktighet, alkalier, syre og varierende værforhold (inkludert sollys). Tilgjengelige farger er: sort, hvit, rød, blå, transparent og gul/grønn. Den er konstruert for å brukes til primær elektrisk isolasjon samt fargekoding av ledninger. Den kan også benyttes til reparasjon av ledninger og kabler. Den tåler temperaturer fra 0 til 90 .
IEC604543-1-5/F-PVCp/90.
Elektrisk isolasjon og fargekodingstape
Passer til innendørs eller utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm.