Melbye - Vulkduk 57GO 150mmx10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 10 m
Tykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010717
Elnummer
1818796
Leverandørens varenummer
1818796
Typebeskrivelse
Vulkduk med mastic, Nitto 57 G
Bredde
150 mm
Materiale
Andre
Farge
Svart
Lengde
10 m
Tykkelse
2 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Ja
Temperaturmotstand
0...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Ja
En meget fleksibel tape for tetting, isolering og korrosjonsbeskyttelse av ujevne overflater. Eksempel på bruksområder: Tetting av kabelender, tetting av kabelgjennomføringer. NB! Ved bruk på betong må overflaten forbehandles med Nitto Primer B30. Overl