Melbye - Vulktape Nitto 15 38mmx5m Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 5 m
Tykkelse - 0,75 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010694
Elnummer
1818791
Leverandørens varenummer
1818791
Typebeskrivelse
Tape - Sammensmeltende, Nitto
Bredde
38 mm
Materiale
Andre
Farge
Svart
Lengde
5 m
Tykkelse
0,75 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Dobbelsidig
Nei
UV-bestandig
Nei
Isolerende
Ja
Temperaturmotstand
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende
Ja
Egnet for høyspenning
Ja
Vulkaniserende
Ja
Selvsammensmeltende tape uten mellomleggspapir. Nitto 15 er belagt med en lakkfilm som forsvinner når den strekkes 60 - 80%. Denne teknikken gjør at tapen er hurtigere og enklere å arbeide med. Brukes til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenni