Metrel - Metrel MI3125 Eurotest COMBO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445481170
Elnummer
8062402
Leverandørens varenummer
8062402
Typebeskrivelse
Måleinstrument
Indikering
Grafisk
Grenseverdiindikering
Ja
RCD/FI-test
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing
For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger
Ja
Test av overspenningsvern
Ja
Lavmotstandsmåling
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon
Nei
Jordingsmåling
Ja
Selektiv jordingsmåling
Nei
Jordsløyfemåling
Ja
Spesifikk jordingsmåling
Nei
Sløyfemotstand/impedansmåling
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning
Ja
Måling av nettets indre resistans
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm
Ja
RCD/FI-analysefunksjon
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K
Ja
Testing av IMD og RCM
Nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus
Nei
Feltrotasjonstest
Ja
Strukturert måleverdiminne
Nei
Datalogger
Nei
Grensesnitt
Nei
Skrivertilkobling
Nei
Integrert skriver
Nei
Fjernstyring for testutstyr
Ja
"Tester alle parametre etter NEK 400. Instrumentet vil automatisk godkjenne og melde feil. Instrumentet har innebygd sikringstabell som automatisk sammenligner kortslutningsmålingen med den valgte sikring/automatsikrings brytekurve og deretter godkjenner eller kasserer målingen. Combo måler overgangsmotstand til både mellom e-verkets jord og fundamentjord, i tillegg til 62% metoden. COMBO tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres komplett i veske inkl. oppladbare batterier, lader, måleledninger og brukerveiledning."