Micro Matic - Komfyrvakt MicroSense Hvit 15 stykk i prosjektpakning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6430025092102
Elnummer
1418054
Leverandørens varenummer
IH2004
Typebeskrivelse
1418054
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
0...0 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Fast
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
94 mm
Høyde
11 mm
Dybde
38 mm
MicroSense er markedets miste og mest avanserte komfyrvakt, utviklet for optimal funksjonalitet og sikkerhet i alle private kjøkkenløsninger. Den diskrete sensoren bygger kun 11 mm, og blir nærmest usynlig under kjøkkenviften! Ett og samme produkt kan benyttes til alle typer montering, på vegg, i tak eller under kjøkkenviften. For å gjøre monteringen rask og enkel leveres MicroSense ferdig paret og innstilt for de vanligste monteringshøyder, som dekker ca. 90% av all installasjon. Ny programvare og måleteknikk sikrer produktet et minimalt energiforbruk, og ett standardbatteri av typen CR2032 (medfølgende) er alt som kreves for å drive sensoren i inntil 6 år. Batteriet kan enkelt byttes av sluttbruker når sensoren gir beskjed. Komfyrvakten tilfredsstiller NEK EN50615, er forsikringsgodkjent (FG) og beskyttet av over 100 patenter. Funksjon: MicroSense komfyrvakt består av en sensor og en komfyrstikkontakt. Sensoren overvåker platetoppen. Produktets patenterte selvlærende funksjon sørger for at det over tid lærer seg hva som er normale temperaturområder for den aktuelle koketoppen, basert på brukerens matlagingsvaner med mer. Sensoren kommuniserer trådløst med komfyrstikkontakten, og varsler dersom en faresituasjon er i ferd med å oppstå. Dersom ingen reagerer på dette, kutter komfyrstikkontakten strømmen til platetoppen før det begynner å brenne.