Micro Matic - Komfyrvakt veggbrakett, hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120241
Elnummer
1418007
Leverandørens varenummer
Komfyrvakt veggbrakett,hvit
Typebeskrivelse
1418007
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
0 A
Tidsinnstilling
0...0 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
0 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
45 mm
Høyde
55 mm
Dybde
95 mm
Hvitlakkert justerbar brakett gir flere alternative for plassering av komfyrvaktsensoren.
Veggmontasje fra 65 - 80 cm. over platetopp (se monteringsanvisning).
Takmontasje der sensoren ikke kan plasseres i lodd sentrert over platetoppen. Ved slik distansert montasje vinkles braketten slik at sensorens IR øye peker mot platetoppens senter. Det anbefales å benytte laserpekersenor el. nr. 14 180 14.
Benyttes også i kjøkken med skråtak for å kompensere for takets vinkel.