Micro Matic - Laserpeker, monteringsverktøy
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 6 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120876
Elnummer
1418014
Leverandørens varenummer
komfyrvakt Laserpeker
Typebeskrivelse
1418014
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
0 A
Tidsinnstilling
0...0 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
6 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
95 mm
Høyde
30 mm
Dybde
40 mm
Presisjonsmonteringsverktøy for sensor til komfyrvakt SE1000. Laserpeker for bestemmelse av plassering av sensor på krevende steder som skråtak etc.