Micro Matic - MicroSense PP, Plug & Play trådløs komfyrvakt for ettermontasje i eksisterende komfyrstikkontakt.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430025091235
Elnummer
1418056
Leverandørens varenummer
IH2061
Typebeskrivelse
MicroSensePP Stove Guard Kit White
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
25 A
Tidsinnstilling
0...0 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
230 V
Antall trykknapper
1
Tilkobling
Andre
Sensor
Ja
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Ja
Materiale
Plast
Bredde
94 mm
Høyde
11 mm
Dybde
38 mm
Komfyrvakt MicroSense PP er en komplett pluggbar trådløs komfyrvakt for selvmontering. Den er godkjent etter komfyrvaktnormen EN50615 og er FG godkjent. Den innehar flere patenter, bl. a. auto-diagnostikk og overvåker til enhver tid sine egne funksjoner. Pakken inneholder teknisk stikkontakt med kabel og teknisk komfyrstøpsel samt sensor for overvåking av platetoppen. Komfyrvaktens stikkontakt og sensoren kommuniserer trådløst via radiokommunikasjon. Komfyrvakten kan benyttes for alle typer 1-fase platetopper opp til 25 A, 230 V. Den trådløse sensoren overvåker platetoppens temperaturer ved hjelp av IR teknologi og er selvlærende. Den drives av ett medfølgende utbyttbart CR2032 knappecellebatteri som har en forventet levetid på inntil 6 år. Festes enkelt med tape/magnet eller skruer på undersiden av viften, på vegg eller i taket fra 45 til 200 cm over platetoppen. Ved veggmontering må ekstra brakett benyttes. Egen app for ios og Android tilgjengelig som veileder for enkel montasje og innstilling. Sensoren har innebygd sabotasjefunksjon og bryter strømmen til komfyren hvis den blir fjernet fra montasjeplaten. Sensorer finnes i fargene sølv, sort og hvit. Meget enkel og rask montering, ingen kabling eller deler som skal monteres i sikringsskapet. Ekstern resetknapp for benyttelse der brukeren ikke når tak i sensoren for gjeninnkobling etter eventuell alarm, f. eks. for rullestolbrukere eller ved takmontert sensor. Laserpekerverktøy finnes som tilbehør for å bestemme sensorens nøyaktige plassering i senter over koketoppen ved vanskelig installasjoner, f.eks. i skråtak.