Micro Matic - Summasjons trafo WGS-30/CBS-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 30 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587111478
Elnummer
1661431
Leverandørens varenummer
WGS-30
Typebeskrivelse
Summasjonstrafo
Modell / utførelse
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter
30 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Ja
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Hurtigfeste
Ja
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Skrukobling
Antall primærinnganger
1
Summasjons trafo WGS-30/CBS-8