Micro Matic - Termostat Microtemp WiFi MWD5 1999 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502690742
Elnummer
5493610
Leverandørens varenummer
OJ1112
Typebeskrivelse
5493610
Måleområde
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk
Andre
Farge
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll
Andre
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
Trådløs
Med mottaker
Ja
Utvendig føler
Nei
Med termisk tilbakeføring
Nei
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Klokkemodell
Digital
Overtidsbryter
Nei
Optimalisering
Ja
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem
Nei
Antall innstillings programmer
6
Kontaktutførelse
Åpen (NO)
max kontaktspenning
24 V
Maksimal kontaktbelastning
0,001 A
Beskyttelsesklasse IP
IP21
RAL-nummer
9010
Bredde
70 mm
Dybde
40 mm
Høyde
70 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Microtemp WiFi MWD5 er en 16A "alt-i-ett" digital urtermostat som kan styres med App for iOS og Android - uavhengig av hvor du befinner deg. Termostaten har 2-polet bryter, dobbelt følersystem, lærefunksjon, åpent vindu-funksjon og fabrikkinnstilt spareprogram med inntil 6 hendelser per døgn, og tilfredsstiller dermed økodesignkrav. MWD5 er kompatibel med en rekke gulvsensorer. Termostaten er oppe og går etter bare 5 trykk, og tilkobling til WiFi og App er valgfri. Monteres i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH (Se tilbehør).
Dobbelt følersystem muliggjør regulering av romtemperatur og minimum/maksimumbegrensning av gulvtemperaturen. Dette gjør termostaten spesielt egnet for parkett og flis- eller steingulv. Termostaten har 2-polet bryter og kan styre en last på inntil 3600W. Lærefunksjonen innebærer at termostaten lærer seg når den må starte oppvarmingen for å oppnå temperaturnivåene som er satt i spareprogrammet. Den har i tillegg en åpent vindu-funksjon som gjør at den skjønner om man har åpnet et vindu eller en dør, slik at den ikke overkompenserer med varme mens man lufter. For en enda lekrere installasjon kan MWD5 kombineres med designrammer fra Gira.
APPSTYRING
MWD5 kan styres fra hvor du enn måtte befinne deg ved hjelp av vår intuitive og stilrene App for iOS og Android. Søk etter "Microtemp WiFi MWD5" i App Store eller Google Play for å laste den ned gratis. I Appen er det en installasjonsveiledning som gjør det enkelt å opprette en bruker og koble til termostatene. I Appen kan du blant annet:
Gruppere termostater i soner etter behov
Enkelt tilpasse spareprogram med inntil 6 hendelser per døgn
Sette ønskede termostater i feriemodus eller frostsikring
Tidsbegrenset overstyring av spareprogrammet for den enkelte termostat/sone med modusene "Boost", "Komfort" eller "Øko" for de gangene man avviker fra spareprogrammet
REDUSERT KLIMAAVTRYKK
Fra og med 2023 innfører vi flere endringer på produkt og emballasje for å redusere klimaavtrykket! Produktet leveres nå i helt ny emballasje hvor vi har halvert størrelsen for å øke kapasitetsutnyttelse i transport og lagerhold, fjernet plastvindu for å lette resirkulering og redusere mengde plastavfall, samt at vi bruker FSC-sertifisert papp på alle forpakningsstørrelser. På varianten i svart matt har vi fjernet den tidligere medfølgende rammen for å redusere mengden unødig plastavfall siden majoriteten av disse termostatene vil bli installert i flerhullrammer eller andre rammedesign.
BESKYTTELSESFUNKSJON
Termostaten har galvanisk skille mellom sterkstrøm og følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektriske støt og brann. I tillegg består alle Microtemp av selvslukkende halogenfri plast som ytterligere reduserer muligheten for branntilløp og spredning.
MONTERING OG OPPSETT
MWD5 bygger bare 22mm inn i veggboks og har den velkjente Microtemp monteringsvennligheten. Termostaten er beregnet for montering i standard veggboks eller direkte på vegg. Etter at strøm og føler er koblet til, er MWD5 oppe og går etter kun 5 trykk. Termostaten tilkobles WiFi manuelt eller med WPS. Appen inneholder en konfigurasjonsveiledning som gjør tilkoblingen svært enkel. Se gjerne vår film om oppstart og tilkobling til app for ytterligere informasjon om montering og konfigurering.