Micro Matic - Termostat WiFi MWD5 1999 svart matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502909875
Elnummer
5400073
Leverandørens varenummer
OJ1113
Typebeskrivelse
5400073
Måleområde
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk
Andre
Farge
Svart
Type spenningsforsyning
230 V
Tilkobling
Trådløs
Med mottaker
Ja
Utvendig føler
Nei
Med termisk tilbakeføring
Nei
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Temperatur avlesbar
Ja
Med display
Ja
Klokketype
Ukeur
Klokkemodell
Digital
Overtidsbryter
Nei
Optimalisering
Ja
Med tappevannskrets
Nei
Betjening
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem
Nei
Antall innstillings programmer
6
Kontaktutførelse
Åpen (NO)
max kontaktspenning
24 V
Maksimal kontaktbelastning
0,001 A
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Bredde
70 mm
Dybde
40 mm
Høyde
70 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Microtemp WiFi MWD5 er en 16A "alt-i-ett" digital urtermostat som kan styres med App for iOS og Android - uavhengig av hvor du befinner deg. Termostaten har 2-polet bryter, dobbelt følersystem, lærefunksjon, åpent vindu-funksjon og fabrikkinnstilt spareprogram med inntil 6 hendelser per døgn, og tilfredsstiller dermed økodesignkrav. MWD5 er kompatibel med en rekke gulvsensorer. Termostaten er oppe og går etter bare 5 trykk, og tilkobling til WiFi og App er valgfri. Monteres i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH (Se tilbehør).
REDUSERT KLIMAAVTRYKK
Fra og med 2023 innfører vi flere endringer på produkt og emballasje for å redusere klimaavtrykket! Produktet leveres nå i helt ny emballasje hvor vi har halvert størrelsen for å øke kapasitetsutnyttelse i transport og lagerhold, fjernet plastvindu for å lette resirkulering og redusere mengde plastavfall, samt at vi bruker FSC-sertifisert papp på alle forpakningsstørrelser. På varianten i svart matt har vi fjernet den tidligere medfølgende rammen for å redusere mengden unødig plastavfall siden majoriteten av disse termostatene vil bli installert i flerhullrammer eller andre rammedesign.
BESKYTTELSESFUNKSJON
Termostaten har galvanisk skille mellom sterkstrøm og følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektriske støt og brann. I tillegg består alle Microtemp av selvslukkende halogenfri plast som ytterligere reduserer muligheten for branntilløp og spredning.
MONTERING OG OPPSETT
MWD5 bygger bare 22mm inn i veggboks og har den velkjente Microtemp monteringsvennligheten. Termostaten er beregnet for montering i standard veggboks eller direkte på vegg. Etter at strøm og føler er koblet til, er MWD5 oppe og går etter kun 5 trykk. Termostaten tilkobles WiFi manuelt eller med WPS. Appen inneholder en konfigurasjonsveiledning som gjør tilkoblingen svært enkel.