Micro Matic - Veggbrakett MicroSense komfyrvakt sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - Nei
Nominell spenning - 0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6430025091334
Elnummer
1418072
Leverandørens varenummer
IH2022
Typebeskrivelse
1418072
Monteringsmetode
Andre
Merkestrøm
0 A
Tidsinnstilling
0...0 min
Indikering gjenstående tid
Nei
Nominell spenning
0 V
Antall trykknapper
0
Tilkobling
Andre
Sensor
Nei
Impulsinngang
Nei
Innebygd summer
Nei
Materiale
Plast
Bredde
94 mm
Høyde
35 mm
Dybde
20 mm
Veggbrakett MicroSense komfyrvakt sort