MP Bolagen - Bolt/mutter M8x16 Sendz MP-937E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 15 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333028675
Elnummer
1353392
Leverandørens varenummer
1353392
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale
Stål
Hodeform
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).
8
Lengde til underkant hode
15 mm
Sportype
Phillips PH
Materialkvalitet
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204
Uten
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Forsenket
Nei
Gjengelengde
16 mm
Helgjenget
Ja
Gjengestigning
1,25 mm
Gjengetype
Metrisk
Venstregjenget
Nei
Hodediameter
14 mm
Hodehøyde
4,5 mm
Med flens
Nei
Med mutter
Ja
Med underlagsskive
Nei
Selvlåsende
Nei
Farge
Sink
Monteringsskrue brukes til alle skrueforbindelser utenom innfesting i FZ-stigen.