MP Bolagen - Festeplate 180x167 hull Hvit MP-955V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333135267
Elnummer
1353843
Leverandørens varenummer
13 538 43
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Modell / utførelse
Loddrett
Platehøyde
130 mm
Platebredde
180 mm
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Anvendes som feste for stikkontakter, koblingsbokser og lignende