MP Bolagen - Formrør Ø308 H=150 USR 308-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Diameter - 308 mm
Lengde - 308 mm
Bredde - 308 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918127778
Elnummer
1205108
Leverandørens varenummer
1205108
Typebeskrivelse
1205108
Form
Rund
Diameter
308 mm
Lengde
308 mm
Bredde
308 mm
Høyde
150 mm
Formrøret plaseres i innstøpningsboksen under støping. Sprøytes med støpeolje for enkel fjerning av formrør. Utstyrt med stropper til bruk ved fjerning.