MP Bolagen - Formstykke 164x164 H=150 USK 160V-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Kvadratisk
Lengde - 164 mm
Bredde - 164 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918166678
Elnummer
1205107
Leverandørens varenummer
1205107
Typebeskrivelse
1205107
Form
Kvadratisk
Lengde
164 mm
Bredde
164 mm
Høyde
150 mm
Formstykket plaseres i innstøpningsboksen under støping. Sprøytes med støpeolje for enkel fjerning av formstykke. Utstyrt med stropper til bruk ved fjerning.