MP Bolagen - Formstykke 261x186 H=150 USK 185V-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Lengde - 186 mm
Bredde - 261 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918155955
Elnummer
1205106
Leverandørens varenummer
1205106
Typebeskrivelse
1205106
Form
Rektangulær
Lengde
186 mm
Bredde
261 mm
Høyde
150 mm
Formstykket plaseres i innstøpningsboksen under støping. Sprøytes med støpeolje for enkel fjerning av formstykke. Utstyrt med stropper til bruk ved fjerning.