MP Bolagen - Formstykke 261x261 H=150 USK 259V-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Kvadratisk
Lengde - 261 mm
Bredde - 261 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918151551
Elnummer
1205105
Leverandørens varenummer
1205105
Typebeskrivelse
1205105
Form
Kvadratisk
Lengde
261 mm
Bredde
261 mm
Høyde
150 mm
Formstykket plaseres i innstøpningsboksen under støping. Sprøytes med støpeolje for enkel fjerning av formstykke. Utstyrt med stropper til bruk ved fjerning.