MP Bolagen - Gulvboks rund plast Ø133 BODO T-G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rund
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 87 mm
Innfellingsdiameter - 122 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918191519
Elnummer
1205117
Leverandørens varenummer
1205117
Typebeskrivelse
1205117
Modell / utførelse
Rund
Vedlikehold av gulv
Tørr
Lengde innbyggingsmål
87 mm
Innfellingsdiameter
122 mm
Farge
Grå
Egnet for kanal under gulvet
Ja
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing
0 mm
Rammeutførelse
Anleggskant til gulvbelegg
Bredde innbyggingsmål
122 mm
Ytre lengde
133 mm
Utvendig bredde
133 mm
Ytre diameter
133 mm
Materiale
Aluminium
RAL-nummer
0
Komplett gulvboks polyamidplast. IP 30 når den er lukket og IP 20 når den er i bruk.
Ett 230V-uttak og 1x blindbrikke for 1/2 mosaic. Lokket låses med umbrakonøkkel M8 (medfølger ikke)
Maks belastning for boksen er 150 kg.
Utsparring: Ø=122 cm
Monteringsåpning: Ø122 mm
Min. installasjons dybde: 87 cm
Yttermål: Ø140 mm
Materiale: Polyamidplast