MP Bolagen - Innstøp.boks firkant UBDHB250 48-185V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 0 mm
Utførelse deksel - Rund
Kanalhøyde fra/til - 48...48 mm
Kanalbredde fra/til - 250...250 mm
Nivelleringsområde - 87...87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918156440
Elnummer
1205101
Leverandørens varenummer
1205101
Typebeskrivelse
1205101
Nominelt mål
0 mm
Utførelse deksel
Rund
Kanalhøyde fra/til
48...48 mm
Kanalbredde fra/til
250...250 mm
Nivelleringsområde
87...87 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
87 mm
Materiale sidevegg
Stål
Mulighet for montasjedeksel
Ja
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Nei
Bunnplate
Ja
Innstøpningsboksen kan mates fra alle sider med rør eller platekanaler. Komplimenteres med formstykke under støping. Minste innstøpningshøyde 87 mm.
Yttermål: 400x400 mm
Åpning: 187x262 mm