MP Bolagen - Innstøp.boks firkant UBDHB250 48-259V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 0 mm
Utførelse deksel - Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til - 48...48 mm
Kanalbredde fra/til - 250...250 mm
Nivelleringsområde - 87...87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918147127
Elnummer
1205100
Leverandørens varenummer
1205100
Typebeskrivelse
1205100
Nominelt mål
0 mm
Utførelse deksel
Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til
48...48 mm
Kanalbredde fra/til
250...250 mm
Nivelleringsområde
87...87 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
87 mm
Materiale sidevegg
Stål
Mulighet for montasjedeksel
Ja
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Nei
Bunnplate
Ja
Innstøpningsboksen kan mates fra alle sider med rør eller platekanaler. Komplimenteres med formstykke under støping. Minste innstøpningshøyde 87 mm.
Yttermål: 400x400 mm
Åpning: 262x262 mm