MP Bolagen - Innstøp.boks rund UBDHB 38-122R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 0 mm
Utførelse deksel - Rund
Kanalhøyde fra/til - 16...20 mm
Kanalbredde fra/til - 16...20 mm
Nivelleringsområde - 73...73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918202604
Elnummer
1205104
Leverandørens varenummer
1205104
Typebeskrivelse
1205104
Nominelt mål
0 mm
Utførelse deksel
Rund
Kanalhøyde fra/til
16...20 mm
Kanalbredde fra/til
16...20 mm
Nivelleringsområde
73...73 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Nei
Minste innbyggingshøyde
73 mm
Materiale sidevegg
Stål
Mulighet for montasjedeksel
Ja
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Nei
Bunnplate
Ja
Innstøpningsboksen kan mates fra alle sider med rør eller platekanaler. Komplementeres med formstykke under støping. Minste innstøpninshøyde 87 mm.
Yttermål: 160x160 mm
Åpning: Ø123 mm