MP Bolagen - Innstøp.boks rund UBDHB350 48-308R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 0 mm
Utførelse deksel - Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til - 0...48 mm
Kanalbredde fra/til - 0...350 mm
Nivelleringsområde - 87...87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918148100
Elnummer
1205103
Leverandørens varenummer
1205103
Typebeskrivelse
1205103
Nominelt mål
0 mm
Utførelse deksel
Kvadratisk
Kanalhøyde fra/til
0...48 mm
Kanalbredde fra/til
0...350 mm
Nivelleringsområde
87...87 mm
Egnet for overdekket gulvkanal
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal
Ja
Minste innbyggingshøyde
87 mm
Materiale sidevegg
Stål
Mulighet for montasjedeksel
Ja
Mulighet for tett innbygging
Nei
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel
Nei
Bunnplate
Ja
Innstøpningsboksen kan mates fra alle sider med rør eller platekanaler. Komplementeres med formstykke under støping. Minste innstøpninshøyde 87 mm.
Yttermål: 450x450 mm
Åpning: Ø310 mm